Beli extractor screw tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Screw Extractor Set (Tap Balik)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik)Deskripsi:Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TORA Screw Extractor (Tap Balik)Deskripsi:Rang: M3-M25N.1 (3-6mm),N.2 (6-8mm), N.3 (8-11mm), N.4 (11-14mm), N.5 (14-18mm), N.6 (18-25mm)atribut:
- Material: Hardening Tool Steel
- GENIUS Truck Extractor Tool Screw Set (Alat Pelepas Hub/Roda Truk)Deskripsi:Screw Extractor:No.1= 1/8inch~1/4inch (3~6mm)No.2= 1/4inch~5/16inch (6~8mm)No.3= 5/16inch~7/16inch (8~11mm)No.4= 7/16inch~9/16inch (11~14mm)No.5= 9/16inch~3/4inch (14~19mm)No.6= 3/4inch~1inch (19~25mm)atribut:
- Total pcs: 6
- Include: Plastic Case
- PROTO Screw Extractor SetDeskripsi:Drive into end of broken pipe or fitting.Use tap holder or wrench on extractor to turn out broken part.Size stamped on extractor refers to drill bitsize to be used with that extractor. Set Content : Screw : 1/8inch, 3/16inch, 15/64inch, 5/16inch, 3/8inch, 15/32inch, 9/16inch, 21/32inch, 13/16inch, 1-1/16inchatribut:
- Number of Pieces: 5
- Drive Type: Tap Holder or Wrench
- Extractor Type: Screw and Pipe Extractor
- For Bolt Size (inch): 1/4 to 5/8
- For Bolt Thread Direction: Right Hand
- Castrol Water Soluble Cutting OilsDeskripsi:Castrol Almaredge 4K (sebelumnya disebut Superedge 4K) adalah pengerjaan logam terlarut yang diklorinasi dengan kinerja tinggi cairan. Ini berisi campuran aditif tekanan ekstrim dan inhibitor korosi, yang membantu meningkatkan permesinankinerja dan penyelesaian permukaan, memberikan stabilitas produk yang baik, meningkatkan umur sistem dan membantu menurunkan keseluruhan biaya operasi.
- Dekkson Lever Handle Solid RoseDeskripsi:Lever handle with sturdy materials and attractive design.
- Toptul Screw Extractor Set (Tap Balik)Deskripsi:- Designed to remove broken studs, bolts, socket screws and other fasteners- Manufactured from heat treated Chrome Molybdenum Alloy Steel- Aggressive left-hand spiral design for extra gripping power- Spiral flutes design enables the extractor to embed deeper into the fastener. While the fastener resistance increases, the extractors' grip also increases- Square drive end to accommodate with tap wrench- CR-MOCONTENT :- No. 1, 1/8inch-1/4inch (M3-M6)- No. 2, 1/4inch-5/16inch (M6-M8)- No. 3, 5/16inch-7/16inch (M8-M11)- No. 4, 7/16inch-9/16inch (M11-M14)- No. 5, 9/16inch-3/4inch (M14-M18)atribut:
- Material: Chrome Molybdenum Alloy Steel
- Screw Size (inch): 1/8-1/4 (M3-M6), 1/4-5/16 (M6-M8), 5/16-7/16 (M8-M11), 7/16-9/16 (M11-M14), 9/16-3/4 (M14-M18)
- Pre-Drill Diameter (inch): 7/64, 9/64, 5/32, 1/4, 19/64
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Kennedy Screw Extractor SetDeskripsi:Recommended for simple, low cost removal of broken screws, bolts etc, without damaging the threads of the component. 4 Piece Sizes: No. 2, 3, 4 and 5. 6 Piece Sizes: No. 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
- TRUSCO Screw Extractor Combination, Spiral Type (Tap Balik)Deskripsi:Usage:To pull out broken bolts and pipes.atribut:
- Material: S45C
- monotaro Screw Extractor Set Spiral Type (Tap Balik)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tap Balikatribut:
- Overall Length (mm): NO.1:53
- Hardness HRC: 43~47
- Material: Chromium molybdenum (heat treated)
- Tip Diameter (mm): NO.1:2
- Width Across Flats (mm): (Shank)
- Pilot Hole Diameter: NO.1:7/64\"(2.7mm)
- Base Diameter (Φmm): NO.1:4
- Bolt screw size: NO.1:1/8\"-1/4\"(3mm-6mm)
- Case Material: Bottom: ABS lid: PE
- JTC Screw Extractor, Drill & Guide Set (Tap Balik)atribut:
- Applicable Dimensions (mm): Φ3.175~Φ8.73
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TRUSCO Screw Extractor Combination Square Type (Tap Balik)Deskripsi:Application: To pull out broken bolts and pipes. Set Contents: EX-801K, EX-802K, EX-803K, EX-804K, EX-805AK, EX-806AKatribut:
- Material: S45C
- Case Shape: Plastic
- Purpose of Use: To extract broken bolts and pipes.
- TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)Deskripsi:- Manufactured From Alloy steel, Packed in steel Box- Heat treated And Hardened- Precision Ground.atribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Jason Screw Extractor Set (Tap Balik)Deskripsi:High quality materialUsed to open a broken bolt on the body materialatribut:
- Size (inch): 1/8-1/4; 1/4-5/16; 5/16-7/16; 7/16-9/16; 9/16-3/4; 3/4-1
- HEYCO Screw Extractor Sets (Tap Balik)Deskripsi:Chrome-VanadiumST = standardfor removing broken screws andstuds with right hand thread,in plastic boxes
- KSTOOLS Stud ExtractorDeskripsi:Set contents for extensive applications. For removing of threaded bolts, studding and screws. No damage of the thread. Only negligible enlarging of the threaded bolt through special profile extractor pin. For screws and bolts M5-M16. Special tool steel. In durable plastic storage case.atribut:
- Profile Size: M5-M16
Daftar Harga extractor screw tekiro Terbaru October 2026
| JTC Screw Extractor Set (Tap Balik) | Rp219.900 |
| TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik) | Rp109.900 |
| K55 Screw Extractor (Tap Balik) | Rp46.900 |
| TORA Screw Extractor (Tap Balik) | Rp33.900 |
| GENIUS Truck Extractor Tool Screw Set (Alat Pelepas Hub/Roda Truk) | Rp149.900 |
| PROTO Screw Extractor Set | Rp1.099.900 |
| Castrol Water Soluble Cutting Oils | Rp15.999.900 |
| Dekkson Lever Handle Solid Rose | Rp349.900 |
| Toptul Screw Extractor Set (Tap Balik) | Rp96.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9yP101538358-2.jpg)
/qhP101003953-2.jpg)
/fxP104055573-1.jpg)
/34P108175112-1.jpg)
/P102171189-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Castrol%20Water%20Soluble%20Cutting%20Oils/3lP104629129-1.jpg)

/coP109120456-1.jpg)
/94P101000328-7.jpg)
/puP101003930-3.jpg)

/P102008478-1.jpg)
/1uP101001066-3.jpg)
/P101538365-1.jpg)
/P102185421-1.jpg)
/huP103684642-3.jpg)
/p3P104968903-4.jpg)
/47P105362151-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)